Referenties
Colson:WPPM 1252 1001
Rubix:31046810
EAN:8717349009541

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 100 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
Productdetails : COLSON WIEL WPPM 1252 1001
Wiel met polypropyleen kern en rollager. Band van zwarte rubber (85° Shore A). Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C.
Sterke punten
• Wiel met polypropyleen kern en rollager. Band van zwarte rubber (85° Shore A). Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C.
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37,5 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen