Referenties
Colson:BLAUW RUBBERBAND 65SH.A WHPR 0802 5080
Rubix:A0254074
Fabrikant:WHPR 0802 5080
EAN:8717349116522

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL BLAUW RUBBERBAND 65SH.A WHPR 0802 5080
Donkergrijs polypropyleenwiel met een blauwe elastische rubberband (Presteert, Shore A 65-70) met één diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Serie | whpr |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen