Referenties
Colson:GEVULK. ZWART RUBBERBAND WHAB 2003 6440
Rubix:A0254080
Fabrikant:WHAB 2003 6440
EAN:8717349099702

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL GEVULK. ZWART RUBBERBAND WHAB 2003 6440
Sterke punten
•Aluminium wielen met zwarte rubberen band AB
72° Shore A
Met twee diepe groefkogellagers 6204
72° Shore A
Met twee diepe groefkogellagers 6204
Toepassingen
•Aluminium wielen met zwarte rubberen band AB
72° Shore A
Met twee diepe groefkogellagers 6204
72° Shore A
Met twee diepe groefkogellagers 6204
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Serie | whab |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,64 excl. BTW
/ stuk
€ 29,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen