Referenties
Colson:POLY BAND WPPU 0802 7080
Rubix:A0254003
Fabrikant:WPPU 0802 7080
EAN:8717349121717

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL POLY BAND WPPU 0802 7080
Sterke punten
•Polyamide wiel met polyurethaanband
(Shore A 96) en één roestvrijstalen kogellager met diepe groef
(Shore A 96) en één roestvrijstalen kogellager met diepe groef
Toepassingen
•Polyamide wiel met polyurethaanband
(Shore A 96) en één roestvrijstalen kogellager met diepe groef
(Shore A 96) en één roestvrijstalen kogellager met diepe groef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 175 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Serie | wppu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,26 excl. BTW
/ stuk
€ 13,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen