BLICKLE VASTZETVOET/REM/STOP FF160

Wiellift

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:FF 160
Rubix:31059964
Fabrikant:755274
EAN:4047526115890
BLICKLE VASTZETVOET/REM/STOP FF160

Productdetails : BLICKLE VASTZETVOET/REM/STOP FF160


  • voor het heffen van transportmiddelen in actuele positie
  • optimaal gebruik wanneer de totale hoogte van de gekozen wiellift (H1) ca. 5 mm groter is dan de totale hoogte van de wielen
  • hefkracht naargelang het lichaamsgewicht van de bestuurder tussen 150–250 kg
  • verticale belasting op de getilde wiellift mag niet meer dan 500 kg bedragen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3573 g
Lengte plaat140 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
€ 321,03 excl. BTW
/ stuk
€ 388,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen