TRICORP SOFTSHELL JAS WINTER REWEAR 402712 ZWART MT 5XL

Winter Softshell Jack Rewear

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:402712Black5XL
Rubix:A0357415
EAN:8718326169401
TRICORP SOFTSHELL JAS WINTER REWEAR 402712 ZWART MT 5XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL JAS WINTER REWEAR 402712 ZWART MT 5XL


Met deze duurzame softshelljas ben je klaar voor winterse temperaturen!

De uitneembare windvanger met antislip elastiek zorgt ervoor dat er geen wind onder jouw jas kruipt. Er zijn voldoende zakken aanwezig om al jouw handige work tools in op te bergen: zakken op het voorpand met intast aan de boven- en zijkant, twee binnenzakken, twee borstzakken afsluitbaar met drukkers en de rechter borstzak heeft een dubbele intast die met rits afsluitbaar is. De capuchon heeft een uitsparing aan de zijkant voor extra zicht en is volledig afneembaar middels drukkers. Om extra zichtbaar te zijn in het donker, is er op de schouders, de capuchon en op het achterpand een reflecterende print toegevoegd. Er is ook een printerrits aanwezig zodat je de jas eenvoudig kunt bedrukken. Maak je outfit compleet met de overige items uit de Rewear collectie.

Het Winter Softshell Jack Rewear heeft een PrimaLoft® padding en biedt hiermee een thermisch efficiënte isolatie met als voordeel dat de voering erg dun en lichtgewicht is. Daarnaast is de voering volledig van recycled materiaal gemaakt! De jas zelf bestaat voor 55% uit polyamide, 40% recycled polyester en 5% elastaan en heeft een 370 grams doekgewicht. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkjas van virgin polyester! Deze werkjas is voorzien van kwalitatieve YKK ritsen. Verkrijgbaar in de kleuren Army, Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal55% polyamide / 40% recycled polyester / 5% elastaan
144,23 excl. BTW
/ stuk
174,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat