HYDROWEAR OVERALL RWS AMSTERDAM 048463 FLUO ORANJE MT L
Winteroverall Amsterdam RWS
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:048463-L
Rubix:22091169
EAN:5420011703755

Productdetails : HYDROWEAR OVERALL RWS AMSTERDAM 048463 FLUO ORANJE MT L
Winteroverall/Body met warme compacte teddyvoering/Benen met stepvoering/Elastisch ruggedeelte met extra flap/Verdekte rits door flap met drukknoopsluiting2 zakken/2 borstzakken met klep/Afneembare wintercapuchon/Ritssluiting in pijpen met flap/Dijbeenzak met klep en penhouder/Dubbele duimstokzak/Achterzak/Telefoonpocket/Pennenzak met rits op mouw/Manchetten met extra windvangers/Binnenzak/Extra reflectiebies/285 grams 50% polyester 50% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 285 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,81 excl. BTW
/ stuk
€ 163,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen