SPARTEX WITTE LIJN POLYAMIDE DIAMETER 10 MM 880560 (RO=100M)
WITTE LIJN POLYAMIDE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:880560
Rubix:21850236
EAN:3660338339325

Productdetails : SPARTEX WITTE LIJN POLYAMIDE DIAMETER 10 MM 880560 (RO=100M)
Gevlochten van 8 strengen.
Materiaal dat bestand is tegen verrotting, behandeld met anti-UV en met een hoge sterktegraad.
Antistatische moeilijk ontvlambare vezel.
Smeltpunt 260 °- dichtheid 1,14.
Goede weerstand tegen sterke alkaliën (ammoniak en natriumoxide) die gevoelig zijn voor geconcentreerde mineralen en azijnzuren.
Spoelverpakking.
Materiaal dat bestand is tegen verrotting, behandeld met anti-UV en met een hoge sterktegraad.
Antistatische moeilijk ontvlambare vezel.
Smeltpunt 260 °- dichtheid 1,14.
Goede weerstand tegen sterke alkaliën (ammoniak en natriumoxide) die gevoelig zijn voor geconcentreerde mineralen en azijnzuren.
Spoelverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 100 m |
| Diameter | 10 mm |
| Materiaal | polyamide |
| Breeksterkte | 1600 daN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,56 excl. BTW
/ rol
€ 157,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden