Referenties
Colson:WKCN 2003 6551
Rubix:31046186
EAN:8717349108824

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Productdetails : COLSON WIEL WKCN 2003 6551
wiel van gietijzer, eindas en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van gietijzer, eindas en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,01 excl. BTW
/ stuk
€ 66,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden