Referenties
Colson:WKCV 2003 6553
Rubix:31046334
EAN:8717349109418

Productdetails : COLSON WIEL WKCV 2003 6553
wiel met gietijzeren kern, eindas en dubbel kogellager - band van vulkollan band (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met gietijzeren kern, eindas en dubbel kogellager
• band van vulkollan band (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van vulkollan band (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,6 g |
| Laadcapaciteit | 750 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,50 excl. BTW
/ stuk
€ 138,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen