Referenties
Colson:WPCO 1002 5080
Rubix:31046658
EAN:8717349110384

Productdetails : COLSON WIEL WPCO 1002 5080
composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel, draadvangkap en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel, draadvangkap en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen