Referenties
Colson:WPPN 0802 2000
Rubix:31046862
EAN:8717349111176

Productdetails : COLSON WIEL WPPN 0802 2000
wiel van polyamide, draadvangkap en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van polyamide, draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen