Referenties
Colson:WPPP 1002 1000
Rubix:31046962
EAN:8717349111503

Productdetails : COLSON WIEL WPPP 1002 1000
wiel van polypropyleen, draadvangkap en glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van polypropyleen, draadvangkap en glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Laadcapaciteit | 125 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 36 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen