Referenties
Colson:WPPR 1002 5080
Rubix:31046994
EAN:8717349009602

Productdetails : COLSON WIEL WPPR 1002 5080
wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager - band van performa rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,19 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,40 excl. BTW
/ stuk
€ 7,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen