Referenties
Colson:WPPU 1252 5100
Rubix:31047030
EAN:8717349111718

Productdetails : COLSON WIEL WPPU 1252 5100
wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager - band van polyurethaan band (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager
• band van polyurethaan band (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van polyurethaan band (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen