Referenties
Colson:WRCN 1003 2000
Rubix:31047963
EAN:8717349112173

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM WRCN 1003 2000
middel wiel van gietijzer en rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel wiel van gietijzer en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,15 excl. BTW
/ stuk
€ 29,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen