Referenties
Colson:WRCU 1503 2000
Rubix:31047178
EAN:8717349009664

Productdetails : COLSON WIEL WRCU 1503 2000
middel wiel met gietijzeren kern en rollager - band van polyurethaan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel wiel met gietijzeren kern en rollager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,1 g |
| Laadcapaciteit | 600 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,56 excl. BTW
/ stuk
€ 116,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen