Referenties
Colson:WTPN 1503 2000
Rubix:31047254
EAN:8717349112807

Productdetails : COLSON WIEL WTPN 1503 2000
middel wiel van polyamide, draadvangkap en rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel wiel van polyamide, draadvangkap en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Laadcapaciteit | 500 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,97 excl. BTW
/ stuk
€ 16,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen