PORTWEST BROEK DAMES STRETCH WX2 ECO CD887 METGRIJS MT 38
WX2 Dames Stretch Werkbroek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD887MGR38
Rubix:A0618735
EAN:5036108392919

Productdetails : PORTWEST BROEK DAMES STRETCH WX2 ECO CD887 METGRIJS MT 38
Deze dames uitvoering van onze WX2 werkbroek compleet met 4 zakken voor ruime opbergmogelijkheden. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort van deze werkbroek en alles van gerecycled polyester.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 203,4 g/m² |
| Materiaal | kingsmill polyester flex eco: 93% gerecycled polyester, 7% elastaan (6oz); contrast kingsmill polyester stretch: 95% polyester, 5% elastaan. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,41 excl. BTW
/ stuk
€ 51,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen