PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VI WX2 ECO CD889 GEEL/ZW MT 38
WX2 Eco Hi-Vis broek met Holsterzakken
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD889YBR38
Rubix:A0618629
Fabrikant:CD889YBR38
EAN:5036108411054



Productdetails : PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VI WX2 ECO CD889 GEEL/ZW MT 38
Deze WX2 werkbroek met hoge zichtbaarheid heeft 4 zakken voor uitstekende opbergmogelijkheden. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort en geschiktheid van deze werkbroek.
WX2 Eco Hi-Vis broek met holsterzakken, CD889, Geel/Zwart, Maat 38
Sterke punten
WX2 werkbroek met hoge zichtbaarheid en 4 zakken voor uitstekende opbergmogelijkheden. Zij-elastiek en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort en geschiktheid voor deze werkbroek.
Duurzame polykatoenstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzame polykatoenstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 38 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | kniepadzakken met stretchpanelen |
| Materiaal | 65% gerecyclede polyester, 35% katoen (kingsmill polycotton eco) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,80 excl. BTW
/ stuk
€ 61,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
38