PORTWEST BROEK HI-VIS WX2 ECO CD888 GEEL/ZWART MT 32
WX2 Eco Hi-Vis Klasse 1 Service Broek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD888YBR32
Rubix:A0618647
Fabrikant:CD888YBR32
EAN:5036108410750



Productdetails : PORTWEST BROEK HI-VIS WX2 ECO CD888 GEEL/ZWART MT 32
Deze WX2 werkbroek met hoge zichtbaarheid heeft 4 zakken voor uitstekende opbergmogelijkheden. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort en geschiktheid van deze werkbroek.
WX2 Eco Hi-Vis Klasse 1 Servicebroek, CD888, Geel/Zwart, Maat 32
Sterke punten
Deze WX2 werkbroek met hoge zichtbaarheid heeft 4 zakken voor uitstekende opbergruimte. Zij-elastiek en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort en geschiktheid van deze werkbroek.
4-way stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
4-way stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 32 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | kingsmill polyester stretch eco (93% gerecycled polyester, 7% elastan) + contraststof polycotton kingsmill (65% polyester, 35% katoen) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,90 excl. BTW
/ stuk
€ 53,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
32