PORTWEST SOFTSHELL WX2 ECO CD870 METAAL GRIJS MT M
WX2 Eco Softshell (2L), CD870
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD870MGRM
Rubix:A0618984
EAN:5036108396528



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL WX2 ECO CD870 METAAL GRIJS MT M
WX2 Softshell is gemaakt van geweven, rekbare, twee-laags softshell die aan de binnenzijde met fleece is gevoerd voor extra warmte en comfort. De strategisch geplaatste 4-way stretch-stof zorgt voor bewegingsvrijheid. Deze jas heeft een groot aantal technische kenmerken, waaronder interne en externe zakken, kinbeschermer en elastische manchetten. , Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
WX2 Softshell is vervaardigd van geweven, rekbare tweelaagse softshell met een fleecevoering voor extra warmte en comfort. De strategisch geplaatste 4-way stretchstof zorgt voor bewegingsvrijheid. Dit jack heeft een reeks technische kenmerken, waaronder binnen- en buitenzakken, een kinbeschermer en elastische manchetten.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,35 excl. BTW
/ stuk
€ 56,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen