PORTWEST BROEK STRETCH WX2 ECO CD881 METAAL GRIJS MT 28
WX2 Eco Stretch Werkbroek, CD881
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD881MGR28
Rubix:A0618858
EAN:5036108394975

Productdetails : PORTWEST BROEK STRETCH WX2 ECO CD881 METAAL GRIJS MT 28
De WX2 werkbroek met stretch is perfect voor de vakman of de professionele klusser. Deze broek heeft alles wat u nodig heeft met ritssluitingen voor ventilatie aan de achterkant van de benen en zakken voor kniebeschermers. , Milieubewust product vervaardigd met gecertificeerd gerecycled of duurzaam materiaal
De WX2 werkbroek met stretch is perfect voor de vakman of de professionele doe-het-zelver. Deze broek heeft alles wat u nodig heeft met ritsventilatie aan de achterzijde van de benen en zakken voor kniebeschermers.
Slijtvast duurzaam keperweefsel met uitstekende kleurvastheid
Slijtvast duurzaam keperweefsel met uitstekende kleurvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 28 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,84 excl. BTW
/ stuk
€ 57,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
28