PORTWEST BROEK STRETCH WX2 ECO CD881 OLIJF GROEN MT 42
WX2 Eco Stretch Werkbroek, CD881
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD881OGR42
Rubix:A0618841
EAN:5036108395156

Productdetails : PORTWEST BROEK STRETCH WX2 ECO CD881 OLIJF GROEN MT 42
De WX2 werkbroek met stretch is perfect voor de vakman of de professionele klusser. Deze broek heeft alles wat u nodig heeft met ritssluitingen voor ventilatie aan de achterkant van de benen en zakken voor kniebeschermers. , Milieubewust product vervaardigd met gecertificeerd gerecycled of duurzaam materiaal
The WX2 trade trouser with stretch is perfect for the trade person or your professional DIYer. This trouser has every thing you need with zip ventilation on the back of the legs and knee pad pockets.
Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,84 excl. BTW
/ stuk
€ 57,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
42