PORTWEST BROEK ACTIVE STRETCH WX2 ECO CD886 OLIJF MT 38
WX2 Stretch Werkbroek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD886OGR38
Rubix:A0618770
EAN:5036108398133

Productdetails : PORTWEST BROEK ACTIVE STRETCH WX2 ECO CD886 OLIJF MT 38
De 4 zakken zorgen voor voldoende opbergmogelijkheden zonder het kledingstuk volumineus te maken. Elastiek aan de zijkant en 4-way stretch zorgen voor superieur comfort van deze werkbroek en alles van gerecycled polyester.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,41 excl. BTW
/ stuk
€ 51,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
38