KIMB CL WYPALL POETSDOEK OP ROL L10 WIT 500 VEL 7406
WypAll L10 witte papieren wipers
Zie technische informatieReferenties
Kimberly-Clark:7406
Rubix:A0324637
EAN:5027375053672


Technische samenvatting
| Verpakking | 6 rollen van 500 papieren doekjes, wit (in totaal 3.000 stuks) |
|---|
Productdetails : KIMB CL WYPALL POETSDOEK OP ROL L10 WIT 500 VEL 7406
Wat de oppervlakken ook zijn waarmee ze gedurende de dag in contact komen, geef uw werknemers en bezoekers gemoedsrust door bewezen hygiëneoplossingen op de werkplek te bieden die helpen de overdracht van ziektekiemen te doorbreken. WypAll® L10-doeken voor winkels en verkooppunten zijn ontworpen om al uw veegwerkzaamheden perfect uit te voeren. Deze geperforeerde centerfeedrollen, met het merklogo geperst, zijn middengroot en hebben een hoge capaciteit. Gecomprimeerde wiperrollen met meer vellen per rol verminderen de noodzaak voor aanvulling en transport, wat bijdraagt aan hogere duurzaamheidsnormen en het verminderen van CO2-uitstoot en afval. Onze unieke Airflex™-technologie biedt uitzonderlijke sterkte en absorptie aan elk papieren doekje. Witte, veelzijdige eenlagige papieren handdoekrollen kunnen met of zonder dispenser worden gebruikt, afhankelijk van uw behoeften. WypAll® L10-doekrollen voor winkels en verkooppunten zijn compatibel met onze WypAll® ReachPlus™ draagbare dispenser (6521) en de Aquarius™ Roll Control™ wanddoekdispensers in wit (7018) en grijs (7181), met gebruik van de bestaande rode plaat. Deze gemakkelijk te reinigen, snel te laden doekdispensers bieden betrouwbaardere vel-voor-vel doseeroplossingen. Vel-voor-vel dosering vermindert het aantal gebruikte vellen en zorgt ervoor dat gebruikers alleen het benodigde vel aanraken, wat maximale hygiëne en betere kostenbeheersing garandeert. Deze WypAll® papieren doeken kunnen eenmaal worden gebruikt met detergent of desinfectiemiddel. Tests hebben aangetoond dat deze Kimberly-Clark™ wipers compatibel zijn voor spray-and-wipe gebruik met perazijnzuur, waterstofperoxide en quats (quaternaire ammoniumverbindingen). Spray-and-wipe compatibiliteit zorgt ervoor dat werknemers hun eigen werkruimtes, voertuigen, kantoren, zitplaatsen en voedselbereidingsruimtes vóór en na gebruik kunnen reinigen. De combinatie van doeken en sprays stelt productiemedewerkers ook in staat individuele werkstations te reinigen/desinfecteren voordat ze naar de volgende shift gaan. Voor omgevingen waar volledig doorweken bij het vegen vereist is, hebben tests aangetoond dat deze WypAll® doekrollen compatibel zijn met zeep/detergenten. Volg altijd de instructies van de fabrikant voor verdunning, toepassing en contacttijd. Deze WypAll® L10 centerfeedrollen zijn ontworpen voor retail- en verkooppuntomgevingen. Deze WypAll® doeken zijn ook verkrijgbaar in blauw (7407). Elk doekje meet 38 cm (L) x 18.3 cm (W).Elke rol WypAll® L10 papieren doeken voor winkels en verkooppunten bevat 500 eenlagige witte papieren doeken met het merklogo geperst.Geleverd als centerfeedrollen; de veelzijdige, middengrote doekrollen kunnen met of zonder dispenser worden gebruikt en bevatten meer vellen per rol om het bijvullen en transport te beperken.Doekrollen compatibel met Aquarius™ Roll Control™ doekdispensers (7018, 7181) met gebruik van de bestaande rode plaat en met onze WypAll® ReachPlus™ dispenser (6521) voor betrouwbaardere vel-voor-vel doseeroplossingen die de hygiëne op de werkplek en de kostenbeheersing verbeteren.Dankzij de unieke Airflex™-technologie bieden deze reinigingsdoeken uitzonderlijke sterkte en absorptie.Deze WypAll® L10 geperforeerde vel-voor-vel centerfeedrollen zijn ontworpen voor winkel- en verkooppuntomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | 6 rollen van 500 papieren doekjes, wit (in totaal 3.000 stuks) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,90 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 62,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen