KIMB CL WYPALL POETSDOEK L30 BLAUW 7426 (RO=670VEL)

WypAll® Papieren doeken voor industriële reinigingstaken L30 Jumborol 7426 - Extra breed 7426 - 1 rol x 670 vellen, 3-laags, Blauw

Zie technische informatie
Referenties
Wypall:7426
Rubix:14110049
Fabrikant:07426300
EAN:5033848003549
KIMB CL WYPALL POETSDOEK L30 BLAUW 7426 (RO=670VEL)
Technische samenvatting
Kleurblauw
Hoofdmateriaalairflex
Zie alle specificaties

Productdetails : KIMB CL WYPALL POETSDOEK L30 BLAUW 7426 (RO=670VEL)


WypAll® Brand Professional Papieren Doeken zijn ontworpen voor de specifieke omgevingen waarin ze worden gebruikt, zodat ze elke keer weer uw schoonmaaktaken aankunnen. Deze blauwe, 3-laagse, extra brede industriële jumborol voor eenmalig gebruik heeft bredere vellen voor veeleisende, zware taken. De rol is perfect voor het opnemen van gemorste vloeistoffen in de industrie en het poetsen van onderdelen en oppervlakken die olie of vuil bevatten. Onze gepatenteerde Airflex™ technologie zorgt voor uitzonderlijke stevigheid en absorptievermogen. Deze rol is compatibel met de mobiele of gemonteerde jumborol dispensers van Kimberly-Clark (6146, 6154 en 6155). Individuele velgrootte: 38 cm (L) x 37 cm (B).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Hoofdmateriaalairflex
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,23 excl. BTW
/ rol
60,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden