Referenties
Dräger:3951384
Rubix:A0653014

Productdetails : DRAGER STOFMASKER X-PLORE 1720+ V FFP2 NR D
De Dräger X-plore® 1700 maakt ademen gemakkelijk en comfortabel. Het CoolSAFE™-filtermateriaal combineert een lage ademweerstand met een hoge efficiëntie in één masker, terwijl het CoolMAX™-ventiel vocht en warmte uit de uitgeademde lucht effectief uit het masker afvoert. De binnenvoering is zacht en veroorzaakt geen allergieën. Dit houdt de ademweerstand laag en het draagcomfort hoog, vooral wanneer de masker langdurig wordt gedragen. De flexibele neusklem zorgt voor een perfecte pasvorm. De hoofdband is voorzien van een extra elastiek voor een nog betere pasvorm van de halfgelaatsmasker.
EN 149
EN 149
Sterke punten
Halfgelaatmasker Draeger X-PLORE 1720V+ met ventiel FFP2 NR D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klasse | ffp2 |
| Klep | ja |
| Type | opvouwbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
