QUAD-RING 47,22X3,53 FPM70 (VITON)

X-ring (XR FKM 70 zwart)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67107765
Rubix:04117408
Fabrikant:67107765
QUAD-RING 47,22X3,53 FPM70 (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter47,22 mm
Snoerdikte3,53 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : QUAD-RING 47,22X3,53 FPM70 (VITON)


Deze afdichtingen zijn vierlipafdichtingen met een speciaal ontwikkeld afdichtingsprofiel. Een selectie van elastomeer voor standaard en uitzonderlijke toepassingen maakt het mogelijk om bijna alle vloeibare en gasvormige media opnieuw af te dichten. X-ringafdichtingen zijn eindeloos in mallen gevulkaniseerd. Ze worden gekenmerkt door de ringvorm met een bijna vierkant profiel. De afmetingen worden bepaald door de binnendiameter en de snoerdikte. Vergeleken met de O-ring heeft de vierlipring de volgende voordelen:-Veiligheid tegen verdraaiing. Door het speciale profiel heeft de afdichting niet de neiging om in de groef te rollen (met heen- en weergaande beweging) - lage wrijving - zeer goed afdichtingsgedrag. Door een gunstigere prijsverdeling over de dwarsdoorsnede wordt een goede afdichting bereikt - er kan zich tussen de afdichtingslippen een smeermiddelreservoir vormen - zonder storende flitsen. De vaak storende flits op de binnen- of buitendiameter van de O-ring (vanwege de productie) ligt in het geval van de vierlipring tussen de afdichtingslippen. X-ringafdichtingen zijn zelfwerkende, dubbelwerkende afdichtingselementen. De installatie in de radiale of axiale richting van de contactkrachten roept het eerste afdichtingseffect op. Ze worden bedekt door de systeemdruk. Het resultaat is een totale afdichtingsdruk, die toeneemt met de stijging van de systeemdruk. De pakking werkt onder druk als met een vloeistof met een hoge viscositeit. Hierdoor wordt de druk gelijkmatig op alle kanten uitgeoefend.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter47,22 mm
Snoerdikte3,53 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Materiaalfkm/fpm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode39269097
€ 6,18 excl. BTW
/ stuk
€ 7,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden