QUAD-RING 24,77X5,33 NBR70

X-ring (XR NBR 70 ZWART)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67128004
Rubix:04117304
Fabrikant:67128004
QUAD-RING 24,77X5,33 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter24,77 mm
Snoerdikte5,33 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : QUAD-RING 24,77X5,33 NBR70


Deze afdichtingen zijn vierlipafdichtingen met een speciaal ontwikkeld afdichtingsprofiel. Een selectie van elastomeer voor standaard en uitzonderlijke toepassingen maakt het mogelijk om bijna alle vloeibare en gasvormige media opnieuw af te dichten. X-ringafdichtingen zijn eindeloos in mallen gevulkaniseerd. Ze worden gekenmerkt door de ringvorm met een bijna vierkant profiel. De afmetingen worden bepaald door de binnendiameter en de snoerdikte. Vergeleken met de O-ring heeft de vierlipring de volgende voordelen:-Veiligheid tegen verdraaiing. Door het speciale profiel heeft de afdichting niet de neiging om in de groef te rollen (met heen- en weergaande beweging) - lage wrijving - zeer goed afdichtingsgedrag. Door een gunstigere prijsverdeling over de dwarsdoorsnede wordt een goede afdichting bereikt - er kan zich tussen de afdichtingslippen een smeermiddelreservoir vormen - zonder storende flitsen. De vaak storende flits op de binnen- of buitendiameter van de O-ring (vanwege de productie) ligt in het geval van de vierlipring tussen de afdichtingslippen. X-ringafdichtingen zijn zelfwerkende, dubbelwerkende afdichtingselementen. De installatie in de radiale of axiale richting van de contactkrachten roept het eerste afdichtingseffect op. Ze worden bedekt door de systeemdruk. Het resultaat is een totale afdichtingsdruk, die toeneemt met de stijging van de systeemdruk. De pakking werkt onder druk als met een vloeistof met een hoge viscositeit. Hierdoor wordt de druk gelijkmatig op alle kanten uitgeoefend.

Toepassingen

X-ringen zijn in het gebruik vergelijkbaar met een O-ring. Zij dienen bijvoorbeeld als radiale en axiale afdichting van flenzen, bussen en deksels (statisch gebruik) of als afdichting van zuiger- en zuigerstang, roterende assen en overdekte schroefbewegingen (dynamisch. X-ringen worden hoofdzakelijk voor dynamische toepassingen gebruikt, omdat ze minder moeten worden voorgespannen dan O-ringen en dus minder wrijving produceren. Ook zeer vaak voor quasi statische toepassingen en voor heen- en weergaande bewegingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter24,77 mm
Snoerdikte5,33 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden