TELEMECANIQUE CONTACT XEN-G1191 639591

Xeng-contactblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Schneider Electric:XENG1191
Rubix:3499001843
EAN:3389110645705
TELEMECANIQUE CONTACT XEN-G1191 639591
Technische samenvatting
Typecontact block
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TELEMECANIQUE CONTACT XEN-G1191 639591


Maak kennis met de Harmony XAC-serie contactblokken van Schneider Electric. De XENG-productreeks bestaat uit hoogwaardige, duurzame contactblokken die zijn gebouwd voor verschillende toepassingen

Sterke punten

Lichtgewicht, eenvoudig te monteren en te configureren schroefklemmen. Gemakkelijk te verwijderen en aan te passen. Monteerbaar op een drukknopkraag
1.000.000 cycli mechanische duurzaamheid, lange levensduur en gegarandeerde kwaliteit
Schneider Green Premium-product als standaard in het Harmony XENG-assortiment. Milieuvriendelijker dan alternatieven, gemakkelijk veilig af te voeren
18 maanden garantie bij Schneider Electric

Toepassingen

Takels, kranen
Industriesectoren / Commerciële sectoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecontact block
Spanning600 V
Stroomsterkte10 A
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,23 excl. BTW
/ stuk
39,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen