PORTWEST RUGBYSHIRT XENON B308 HI-VIS GEEL MT L
Xenon Rugby Sweatshirt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:B308YERL
Rubix:A0391544
EAN:5036108250141

Documenten
Productdetails : PORTWEST RUGBYSHIRT XENON B308 HI-VIS GEEL MT L
Het Portwest Xenon Hi-Vis rugby shirt is een onmisbaar kledingstuk voor professionals die streven naar prestaties, veiligheid en duurzaamheid. Deze sweatshirt is ontworpen voor veeleisende werkomgevingen en combineert thermisch comfort, robuustheid en maximale zichtbaarheid.
Kenmerken:
De B308 is vervaardigd uit een gebreide, geborstelde en gevoerde stof die warmte biedt zonder in te boeten op het ademende vermogen. De kwartlengte ritssluiting in het midden maakt het mogelijk om de lichaamstemperatuur eenvoudig te reguleren, afhankelijk van de werkomstandigheden. Elleboogpanelen in Oxford 600D polyester zorgen voor een uitstekende slijtvastheid, zelfs in schurende omgevingen. Dankzij de geïntegreerde reflecterende striping blijft de drager dag en nacht goed zichtbaar. De UPF 40+ stof biedt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-stralen, terwijl de gebreide manchetten zorgen voor extra warmte en comfort. De snit is ontworpen om een comfortabele en veelzijdige pasvorm te garanderen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: 65% polyester, 35% katoen
• Contrastmateriaal: 100% Oxford 600D polyester met PU-coating
• Gewicht: 300 g/m²
• Elleboogpanelen: polyester 600D
• Sluiting: kwartlengte ritssluiting in het midden
• Manchetten: gebreid
• Zichtbaarheid: geïntegreerde reflecterende striping
• UV-bescherming: UPF 40+, blokkeert 98% van de UV-stralen
• Wasinstructies: max. 40 °C, hangend drogen, niet bleken, niet strijken, niet in de droogtrommel, niet chemisch reinigen
• Duurzaamheid: tot 50 wasbeurten
Normen:
• EN ISO 20471 Klasse 3
• CE-gecertificeerd
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Kenmerken:
De B308 is vervaardigd uit een gebreide, geborstelde en gevoerde stof die warmte biedt zonder in te boeten op het ademende vermogen. De kwartlengte ritssluiting in het midden maakt het mogelijk om de lichaamstemperatuur eenvoudig te reguleren, afhankelijk van de werkomstandigheden. Elleboogpanelen in Oxford 600D polyester zorgen voor een uitstekende slijtvastheid, zelfs in schurende omgevingen. Dankzij de geïntegreerde reflecterende striping blijft de drager dag en nacht goed zichtbaar. De UPF 40+ stof biedt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-stralen, terwijl de gebreide manchetten zorgen voor extra warmte en comfort. De snit is ontworpen om een comfortabele en veelzijdige pasvorm te garanderen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: 65% polyester, 35% katoen
• Contrastmateriaal: 100% Oxford 600D polyester met PU-coating
• Gewicht: 300 g/m²
• Elleboogpanelen: polyester 600D
• Sluiting: kwartlengte ritssluiting in het midden
• Manchetten: gebreid
• Zichtbaarheid: geïntegreerde reflecterende striping
• UV-bescherming: UPF 40+, blokkeert 98% van de UV-stralen
• Wasinstructies: max. 40 °C, hangend drogen, niet bleken, niet strijken, niet in de droogtrommel, niet chemisch reinigen
• Duurzaamheid: tot 50 wasbeurten
Normen:
• EN ISO 20471 Klasse 3
• CE-gecertificeerd
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Sterke punten
• Maximale zichtbaarheid voor maximale veiligheid
• Uitstekende slijtvastheid
• Optimaal thermisch comfort dankzij geborstelde, gebreide, gevoerde stof
• Flexibel, ademend materiaal voor meer bewegingsvrijheid
• Praktische ritssluiting voor ventilatie en eenvoudig aan- en uittrekken
• Gebreide manchetten voor een goede pasvorm en efficiënte isolatie
• UV-bescherming dankzij UPF 40+ stof
• Uitstekende slijtvastheid
• Optimaal thermisch comfort dankzij geborstelde, gebreide, gevoerde stof
• Flexibel, ademend materiaal voor meer bewegingsvrijheid
• Praktische ritssluiting voor ventilatie en eenvoudig aan- en uittrekken
• Gebreide manchetten voor een goede pasvorm en efficiënte isolatie
• UV-bescherming dankzij UPF 40+ stof
Toepassingen
Deze sweatshirt is ideaal voor professionals in de bouw, logistiek, transport, onderhoud en technische diensten. Hij is geschikt voor zowel binnen- als buitenomgevingen waar zichtbaarheid, duurzaamheid en comfort essentieel zijn. Dit product kan afzonderlijk gedragen worden of als tussenlaag onder een high-visibility jas, afhankelijk van het weer en de werkvereisten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Klasse EN20471 | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,47 excl. BTW
/ stuk
€ 46,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
l