MAKITA XGT 40V MAX BOSMAAIER D-GREEP UR014GT201
XGT 40 V Max Bosmaaier D-greep
Zie technische informatieReferenties
Makita:UR014GT201
Rubix:A0660178
Fabrikant:UR014GT201
EAN:0088381774468

Productdetails : MAKITA XGT 40V MAX BOSMAAIER D-GREEP UR014GT201
Zowel links- als rechtsom draaien om het gemaaide materiaal te sturen. Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 36 V motor met een vermogen van 1,5 kW. Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming. Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling. Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor. Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Bosmaaier met D-greep, ideaal voor middelzwaar maaiwerk zoals het maaien van dichte grassen en opschietend struikgewas. De kracht van brandstof, het gemak van accu. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 6,7 kg |
| Spanning | 40 V |
| Vermogen | 40 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.029,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.245,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
