YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTER MET AFSLAG EN ACCU YZ-T600A
Yokota accu impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YZ-T600A
Rubix:25046065
EAN:8717981390458

Documenten
Productdetails : YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTER MET AFSLAG EN ACCU YZ-T600A
YOKOTA YZ-T accu impulsmoeraanzetters met afslagautomatiek zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Dit gereedschap is ontwikkeld voor het maken van schroefverbindingen met een moment tot 18 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten. Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt met behulp van Programmeer console PC-1-YZ-T en kabel CC-1. Auditieve en visuele terugkoppeling over het resultaat van het schroefproces. Kenmerken: • Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfvierkant • Geen terugslag • Hoge schroefsnelheid • Hybride techniek • Borstelloze DC motor aandrijving Levering inclusief accu, maar exclusief lader.
YZ-T600A Battery Shut-Off Impulse Tool
Sterke punten
•With built-in retention in the square drive
No kickback
High speed fastening
Hybrid technology
DC drive brushless motor
No kickback
High speed fastening
Hybrid technology
DC drive brushless motor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 18 N.m |
| Gewicht | 1 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.214,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3.889,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
