YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 6K AFSLAG YLT60AL
Yokota Impulsmoeraanzetters met afslag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YLT60AL
Rubix:25043654
EAN:8717981265435


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 11,5 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 4500 rpm |
| Gewicht | 0,95 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/4 6K AFSLAG YLT60AL
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor en automatische afslag. Dit model kan met olievrije lucht worden gebruikt. Speciale uitvoering voor gebruik bij 4 - 5 Bar. Koppelbereik gemeten bij 5 Bar.
Impulse Wrench 1/4 in Shut Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 11,5 N.m |
| Onbelast toerental | 4500 rpm |
| Gewicht | 0,95 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.166,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2.621,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen