STANLEY FATMAX ZAAGBOKKEN METAAL/PLAST 1-92-980 (PR A 2ST)

Zaagbok paar metaal uitschuifbaar FatMax®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:1-92-980
Rubix:10133088
EAN:3253561929809
STANLEY FATMAX ZAAGBOKKEN METAAL/PLAST 1-92-980 (PR A 2ST)

Technische samenvatting

Materiaalmetaal, staal (poot); kunststof (werkblad)
Breedte690 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY FATMAX ZAAGBOKKEN METAAL/PLAST 1-92-980 (PR A 2ST)


Sterke punten

• Verstelbare hoogte
• 4 metalen poten voor extra zware belasting, voetstukken zijn afzonderlijk verstelbaar
• Antislip kussentjes op blad en poten om stabiliteit te garanderen
• V-groeven voor het veilig ondersteunen van pijpen
• Makkelijk opbergzaam
• Plaatsbesparend design
• Maximum capaciteit 1150kg per paar
• Afmetingen (cm) 68.5 x 5 x 83
• Maximale hoogte 101 cm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)110x690x840 mm
Gewicht verpakking10400 g
Materiaalmetaal, staal (poot); kunststof (werkblad)
Breedte690 mm
Laadcapaciteit1135 kg
€ 111,47 excl. BTW
/ paar
€ 134,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen