LOCTITE ZEGELLAK VERNISTOP SF 7400 FLACON 20 ML

Zegellak Vernistop SF 7400

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:SF 7400
Rubix:07012948
Fabrikant:1151335
EAN:4058093016312
LOCTITE ZEGELLAK VERNISTOP SF 7400 FLACON 20 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Inhoud20 ml
Kleurrood
Type markeringpermanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE ZEGELLAK VERNISTOP SF 7400 FLACON 20 ML


LOCTITE® SF 7400 is een donkerrode, oplosmiddelhoudende zegellak met ééncomponent, die speciaal is ontwikkeld voor de markering en verzegeling van elektronische en mechanische componenten. Deze lak is ideaal voor het aanduiden van afstelpunten, nauwkeurige passingen of onderdelen die getest of gekalibreerd zijn. Dankzij de snelle droging door verdamping van het oplosmiddel vormt dit product snel een gepigmenteerde film van organisch polymeer met goede hechting op uiteenlopende ondergronden. De donkerrode kleur zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid en maakt markeringen gemakkelijk herkenbaar. Het hardt uit in minder dan 5 minuten en is volledig droog na 6 uur.

Specificaties:
- Kleur: rood.
- Samenstelling: ééncomponentlak op basis van oplosmiddel.
- Drogen: door oplosmiddelverdamping.
- Uithardingstijd: minder dan 5 minuten.
- Volledige droogtijd: 6 uur.
- Temperatuurbereik: -35 °C tot 145 °C.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Zorgt voor duidelijke visuele markering van componenten;
- Uitstekende hechting op verschillende materialen;
- Snelle droging bespaart tijd in industriële processen;
- Verhoogt traceerbaarheid en veiligheid van gevoelige onderdelen;
- Bestand tegen temperaturen van -35 °C tot 145 °C voor veelzijdige toepassingen;
- Eenvoudig aan te brengen, zonder noodzaak tot specifieke voorbehandeling.

Toepassingen

LOCTITE® SF 7400 wordt voornamelijk gebruikt in de elektronica, luchtvaart en precisietechniek. Het wordt aanbevolen voor het markeren van afstelpunten, verzegelingsmarkeringen en identificatie van geteste of afgestelde componenten. Het is geschikt voor gebruik op printplaten, elektronische kaarten, mechanische componenten en precisie-instrumenten waar duurzame en snel zichtbare identificatie vereist is.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud20 ml
Kleurrood
Type markeringpermanent
Min. Gebruikstemperatuur-35 °C
Max. Gebruikstemperatuur145 °C
€ 18,25 excl. BTW
/ stuk
€ 22,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden