Referenties
Fluke:FTPL-1
Rubix:1799008143
Fabrikant:3869443
EAN:0095969577151

Productdetails : FLUKE MEETPENNEN MET SNOER FTPL-1
Als reactie op de nieuwe ESA-richtlijnen introduceert Fluke testprobes met ingebouwde zekeringen voor extra meetbescherming. En als de zekering in de probe toch doorbrandt, blijven deze probes de meter in staat stellen om aanwezige spanning aan te geven, wat helpt om een mogelijke verkeerde interpretatie van “geen spanning aanwezig” te voorkomen.
De nieuwe modulaire FTP-probes kunnen worden bevestigd op elk Fluke modulair meetsnoersysteem. Met een classificatie tot CAT III 1000 V beschikken deze probes bovendien over afneembare, geïsoleerde tips voor extra veiligheid.
Sterke punten
- Ingebouwde zekeringen voor extra meetbescherming
- De probes maken het mogelijk om aanwezige spanning te blijven aangeven, zelfs als de zekering is doorgebrand, zodat wordt voorkomen dat de gebruiker denkt dat er geen spanning aanwezig is
- 2 mm schroefdraad probe-tips met afneembare 4 mm lantaarnvormige veercontacten en afneembare GS38 geïsoleerde IC-kappen voor het meten aan dicht op elkaar geplaatste aansluitingen
- Bedrijfstemperatuur: –20°C tot 50°C (–5°F tot 120°F)
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A classificatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zekering-beveiligde testprobes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,91 excl. BTW
/ set
€ 210,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen