Referenties
Vervangen ref.:VAPTH4,2X38Z
Spartex:VPTH4,2X38EFZISO
Rubix:A0318302
Fabrikant:015480.00100.0042.038
EAN:4051426709240


Technische samenvatting
| Lengte | 38 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST4,2X38
TH 4.2X38 zelfborende verzinkte stalen schroeven ISO 15480
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 33,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen