Referenties
Vervangen ref.:VAPTH4,8X50Z
Spartex:VPTH4,8X50EFZISO
Rubix:08462229
Fabrikant:015480.00100.0048.050
EAN:4051426709332


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST4,8X50
TH 4,8x50 zelfborende verzinkte staaldraadschroeven ISO 15480
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden