Referenties
Vervangen ref.:VAPTH5,5X38Z
Spartex:VPTH5,5X38EFZISO
Rubix:08461817
Fabrikant:015480.00100.0055.038
EAN:4051426709424


Technische samenvatting
| Lengte | 38 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST5,5X38
TH 5,5x38 zelfborende schroeven van versterkt verzinkt staal ISO 15480
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden