SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 4,2X13MM
Zelfborende schroeven TH vorm K
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTH4,2X13EFA1
Rubix:A0826607
Fabrikant:15480400642 13
EAN:4043377339485


Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 4,2X13MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 4,2X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw7 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 52,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
13 mm