KL.100 FLENSSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M10X20
Zelfborgende cilinderflensschroef met binnenzeskant Staal 100
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07095.100.020
Rubix:08740037
EAN:8715492063762

Productdetails : KL.100 FLENSSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M10X20
Zelfborgende cilinderflensschroef met binnenzeskant Staal 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,9 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Vorm van de kop | cilinderkop met flens |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 299,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen