KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M16X55
Zelfborgende zeskantflensbout Staal 100
Zie technische informatieReferenties
Fabory:04400.160.055
Rubix:08740136
EAN:8715492126092

Productdetails : KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M16X55
Zelfborgende zeskantflensbout Staal 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117,400 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Norm | DIN 6921 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw22 |
| Bekleding | blank |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,97 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 398,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
55 mm