ZINKFL/FLZNNC KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M5X16
Zelfborgende zeskantflensbout Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 100
Zie technische informatieReferenties
Fabory:04405.050.016
Rubix:08740147
EAN:8715494220699

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M5X16
Zelfborgende zeskantflensbout Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,600 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Norm | DIN 6921 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Bekleding | zinkflake (vi+)vrij - iso 10683 flznnc |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 105,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
16 mm