KL.90/100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M10X35
Zelfborgende zeskantflensbout Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01050.100.035
Rubix:08030097
EAN:8715492019158

Productdetails : KL.90/100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M10X35
Zelfborgende zeskantflensbout DIN ≈6921 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,190 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Norm | DIN 6921 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | 15 |
| Bekleding | blank |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 179,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
35 mm