ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING METRISCH FIJN D985 M24X1,50
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:12320.240.150
Rubix:08971312
EAN:8715492577467

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING METRISCH FIJN D985 M24X1,50
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88,52 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,69 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24