Referenties
Dichtomatik:67069189
Rubix:04116723
Fabrikant:67069189

Productdetails : USIT-RING 13,8X20,1X1,5 NBR70
Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsringen die worden gebruikt om schroefverbindingen en bevestigingselementen af te dichten.
Toepassingen
Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 13,8 mm |
| Buitendiameter | 20,1 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen