Referenties
Dichtomatik:67035893
Rubix:04116822
Fabrikant:67035893

Productdetails : USIT-RING 24,7X32X2 NBR70
Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefafdichtingen zijn afdichtingsschijven die worden gebruikt voor het afdichten van schroefverbindingen en bevestigingselementen.
Toepassingen
Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 24,7 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen