Referenties
Dichtomatik:67044016
Rubix:04116939
Fabrikant:67044016

Productdetails : USIT-RING 48,7X59X3 NBR70
Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsschijven die worden gebruikt voor het afdichten van schroefverbindingen en bevestigingselementen.
Toepassingen
Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Binnendiameter | 48,7 mm |
| Buitendiameter | 59 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen